HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の 電動ドリル用
HIT(ヒット)の 電動ドリル用ソケット
電ドル用ロングソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75206433
品番
PD19LP
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
呼び寸法(mm)
19
全長(mm)
165
寸法D(mm)
25
寸法l(mm)
19
ビット径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応