※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の 電動ドリル用
HIT(ヒット)の 電動ドリル用ソケット
電ドル用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75206442
品番
PD21LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,190
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
呼び寸法(mm)
21
全長(mm)
165
寸法D(mm)
28
寸法l(mm)
21
ビット径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応