※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD19RP 電ドル用リードソケット HIT(ヒット) 75206512 PD19RP 電ドル用リードソケット HIT(ヒット) 75206512

電ドル用リードソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75206512 品番 PD19RP
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。

呼び寸法(mm)19 寸法L(mm)104 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)29 ビット径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする