※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の 電動ドリル用
HIT(ヒット)の 電動ドリル用ソケット
電ドル用リードソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75206546
品番
PD24RP
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
呼び寸法(mm)
24
寸法L(mm)
104
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
36
ビット径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応