第6世代iPad mini 防指紋フィルムスムースタッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75206609 品番BSIPD2108FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

指紋を防止する特殊フッ素コーティング、スムースタッチでタッチパネルに最適、映り込みを防ぐ反射防止仕様、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、傷に強いハードコート、綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約90%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性フッ素コーティング、スムースタッチ、反射防止、気泡レス、防傷加工 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
注意
※本商品はiPad mini 第6世代(2021年発売モデル)用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする