USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB イエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75206654 品番RUF3-KSW128G-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

日常に彩りを華やかなカラーバリエーション
スマートに使えるキャップレス・ノック式
キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構
便利なストラップホール付き
忙しい時も安心の高速転送
AES256+パターン認証採用

インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 キャップタイプキャップレス イエロー 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応) セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源バスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約11 保証期間1年 付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2) 端子数1 定格電圧(V)5.0±5% 最大消費電力(W)2.5 コネクタUSB Type-A メモリー容量128GB 動作湿度(%)0〜90(結露なきこと) 動作温度0〜40℃

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする