ハンマードリル用ドリルチャック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75206747 品番 SD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
チャック能力(mm)1.0〜10.0 軸径SDSシャンク 仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.0〜10mm トラスコ品番776-8672 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75206747
2022-01-04
用途:
SDSハンマードリルに付けて小径のドリルビットを取り付けコンクリートの穴あけに使用
松山技研工業 様

コンクリートにきれいな穴あけが出来た。満足な商品です。

対象商品:
10077575
2019-02-28
用途:
穴あけ作業

充電式振動ドリルのドリルモードで使用しています。出番の少ない振動ドリルを有効活用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
75206747
2018-09-15
用途:
工事用品
株式会社近江屋治郎八 様 (建設業・工事業)

特に問題なし。買って良かったです。おすすめです。・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする