細軸ドライバー マイナス

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75206826 品番 10
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。

先端形状マイナス 先端サイズ3×0.4mm 軸長(mm)100 材質(グリップ)硬質プラスチック 用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 軸径(Φmm)3 全長(mm)151 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)12.5 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75206923
2025-12-31
用途:
キャブレッターのエアスクリュー調整のため
サービス業

まだ調整がいるキャブの、特に2番3番を調整するには
この細さと長さが必要です。
出先で直ぐに調整できるようにシートのネット引っかけフックに
このドライバーを引っかけて持参することで安心します。

対象商品:
75206817
2025-06-30
用途:
キャブレターのOH
運輸・通信業

キャブレターのOHの為に購入しました。
先端をもう少し厚くしてもらえるとジェット類にガタが無く使用出来るのですが。
私は先端を少しだけ削って厚くして使用しています。
ブランドのキャブ用工具は何故か高いので、いつも加工して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75206835
2025-06-13
用途:
自動車鈑金作業

パネル溶接時にパネルの隙間に突っ込んで位置調整したり、細くて薄いので幅広い用途で使用しています。

対象商品:
75206896
2024-11-23
用途:
リモコンキーの電池交換に

この形状が使いやすい レジカウンターのペン入れに挿して 色々と使い勝手が良いです

対象商品:
75206835
2022-02-03
用途:
細かい作業時の相棒として
個人のお客様

価格も高くなくて品質もまぁまぁ使えて
困った時の相棒として活躍しています。
工具箱の中の救世主です。
壊れたら、また購入させて貰います。

対象商品:
75206826
2020-02-07
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備に、細いドライバーが必要で購入しました!

対象商品:
75206826
2018-06-08
用途:
家事
その他業種

以前よりベッセル製のほぼ同じサイズの物を使用していますが現在では販売されておらずこの商品に辿りつきました、地元の工具店やホームセンターでは取り扱いされておらずこちらで購入させて頂きました、価格も手頃で助かりました。

対象商品:
75206826
2017-02-06
用途:
細かい作業

ただ、ねじ回しだけじゃなく突いたりグリスを狭いところに塗る等、やはりこのサイズは使える
ただ、ktcの以前のこの大きさのドライバーが好きだ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする