サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
細軸ドライバー プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75206844
品番
10-P
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
硬質プラスチック
用途
精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
126
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
12.5
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。