細軸ドライバー プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75206941 品番 20-P
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)100 材質(グリップ)硬質プラスチック 用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)170 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)17.0 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする