ミクロスリードライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75206966 品番 22-A
参考基準価格(税別)¥75 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53

軸部は焼き入れ加工済み。

先端形状マイナス 先端サイズ1.5×0.3mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×0.3 軸長(mm)30 材質(グリップ)樹脂 用途メガネ・プラモデル・精密機器など。 軸径(Φmm)1.8 全長(mm)56 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
製品添付用

製品添付用にまとめて購入。
単品で購入できるところが無いので助かっています。

品物の品質に問題なく。良い品物です。
今後も利用させていただきます。

対象商品:
75206966
2023-08-08
用途:
電子機器の調整用
建設業・工事業

精密ドライバーの類ではないが、焼きも入っており、十分精密に硬くできていて、DIPSWの操作などにピッタリで、ちょうどよい大きさと先端の厚みが都合よい。バラで買えるのもありがたい。

対象商品:
75206957
2022-07-06
用途:
小さい電子部品の分解用
建設業・工事業

精密ドライバーだと先が固すぎて相手を傷つけたりするのですが、これは適度に固く、それでもおもちゃのドライバーセットのように柔くもなく、小さいので無理な力も掛からず、0.3oの厚みがとても便利ですね。

対象商品:
75206975
2022-02-26
用途:
製品に付属させて小さなネジの着脱に使用

トルクがあると締め付け過ぎるので小さなネジの着脱に丁度良いので使っています。

対象商品:
75206975
2018-03-06
用途:
無煙君の組立作業
清水技術研究所 様

小さいながら十分に役立つ商品です。無煙君の組立時に使っています。

対象商品:
75206975
2017-02-02
用途:
納入する製品の付属品として

品質には全く問題ありませんでした。満足しています。

対象商品:
75206957
2013-12-18
用途:
部品組立
製造業

思っていたよりも、ミニサイズだった為、驚きました。
でも、細かな組立には、最適です。
購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする