注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※給水圧力は、 .15〜 .25MPa(15〜25Kg/cm
2)の範囲で使用してください。
※給水温度は、5〜4 ℃の範囲で使用してください。
※電源は、交流3相2 Vで 3 A 以上の容量が必要です。
※清水以外を使用する場合は、必ずフィルターを取り付けてください。
※給水していない状態での運転はしないでください。
※ボイラー燃料は、1号灯油(白灯油)を使用してください。