冷水高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75207065 品番 MTC-2015MT 60Hz
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。
シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。
ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。

吐出圧力(MPa)20 吐出水量(L/min)15 高圧ホース(m)10 本体質量(kg)87 動力3相200Vモーター 付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル 周波数(Hz)60 出力(kW)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042 用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※給水圧力は、 .15〜 .25MPa(15〜25Kg/cm2)の範囲で使用してください。
※給水温度は、5〜4 ℃の範囲で使用してください。
※電源は、交流3相2 Vで3 A以上の容量が必要です。
※清水以外を使用する場合は、必ずフィルターを取り付けてください。
※給水していない状態での運転はしないでください。
商品画像は「MTC-1515MT」です。(搭載モーター及びポンプの仕様は異なりますが、外観のイメージは同じです。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする