業務用スイーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75207117 品番1000BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭小現場でも効率よく作業が行える搭乗式スイーパーです。
快適なドライビングポジションと操作系の適切な配置によって、ドライバーはストレスなく長時間作業をこなすことが出来ます。
分割されたダストコンテナにより、ゴミの廃棄はラクになりました。
フィルターシェーカー標準装備していますので、フィルター目詰まりを最小限に抑えます。

清掃能力(m2/h)5980 清掃幅(集塵幅)(mm)700〜920 質量(kg)284 動力ガソリンエンジン 最高速度(km/h)6.5(清掃) 付属品なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1615×905×1320 稼働時間(時間)4 出力(kW)3.6 ダストボックス容量(L)70 用途倉庫内の清掃、駐車場清掃、テーマパーク園内清掃に 仕様搭乗式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※床が濡れている場合は、必ずバキュームファンをオフにしてください。
※凹凸のひどい場所や、段差のある場所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする