生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。 「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。 コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。 全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。 400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)認定の商品です。(NETIS登録番号:KK-210037-A)