業務用スイーパー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75207135 品番100DK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,500,000 販売価格(税込) ¥8,797,800
販売価格(税別)
7,998,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。
「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。
コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。
全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。
400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
クボタ製ディーゼルエンジン搭載で高い動力性能と低燃費を実現しました。

清掃能力(m2/h)14850 清掃幅(集塵幅)(mm)1000〜1700 ダストコンテナ容量(L)400 質量(kg)1840 動力ディーゼルエンジン 高さ(mm)1500(最大ダンプ) 最高速度(km/h)11(清掃) 付属品なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530 稼働時間(時間)11.7 出力(kW)18.2 用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に 仕様搭乗式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする