強力真空回収機 バックマン T150-U

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75207153 品番-
参考基準価格(税別)¥5,900,000 販売価格(税込) ¥5,277,800
販売価格(税別)
4,798,000

6 段〜7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。

最大真空圧(kPa)35 最大風量(m3/min)11 電源3相200V 50Hz または 60Hz モーター出力(kW)11 モーター極数(P)2 起動形式スターデルタ アンペア36A 材質(フィルター)ポリエステル ろ過面積(m2)3.6 タンク容量(L)85 ホース口径(mm)75 騒音値(dB)75 電源コード(m)9 全長(mm)1450 全幅(mm)800 全高(mm)1220 質量(kg)250 付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個 用途強力真空掃除機として
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする