キーツール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75207264 品番66-B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズNo.1・No.2 先端刃幅(mm)6/8 用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番851-0981 種類特殊形状 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75207264
2024-08-06
用途:
浄化槽マンホールのロック
サービス業

真夏の膨張する時期、古くなって溝がつぶれていてもすんなり回ります。
ポケットにいれて持ち歩いてます。

対象商品:
75207264
2021-06-29
用途:
あれば安心
その他業種

安心料で買って持ってる感じですが、結構使える。
出先でチョットみたいな用途だけですが。

対象商品:
75207264
2019-09-20
用途:
工場内巡視、保全
電気・ガス・熱供給・水道業

巡視点検業務などでドライバーを取りに帰るのが面倒な時に使えます。

対象商品:
75207264
2018-05-25
用途:
ネジ類の締緩に
その他業種

だいたいの+頭、-頭が回せました。小さくて邪魔でもないしトルクもそこそこかけられるのでいいものだと思います。

対象商品:
75207264
2016-02-09
用途:
キーホルダーに付けてちょっとした作業用
その他業種

あれば便利なミニ工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする