サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
2WAYスタビードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75207352
品番
92-F
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
マイナス(-):6/プラス(+):2
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
85
軸径(inch)
-
軸長(mm)
35
グリップ径(Φmm)
30
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
特殊鋼
質量(g)
66
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
用途
狭い箇所のネジの脱着に。
トラスコ品番
853-2986
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応