フレキシブルドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75207404 品番 100
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)215 軸長(mm)108 グリップ径(Φmm)20 材質(グリップ)樹脂 質量(g)62 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途角や際部分のネジ締め作業に。 トラスコ品番776-7706 種類フレキシブルドライバー 商品構成単品 サイズ(mm)250×40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75207395
2020-09-01
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

よくできた商品だと思いますが、もう少し曲がってくれれば、と思います。結局角度が足りず、板ラチェットを買い直しました。

対象商品:
75207386
2017-11-23
用途:
ミニバイクのキャブ調整
その他業種

エイプに付けているキャブ(PD22)のエアスクリューの調整のために購入しました。
スクリューは真下に付いているため、調整はいちいちキャブを取り外さなければなりませんでしたが、これを使用することでキャブを外さなくても調整できるようになりました。でも、もう少し曲がる角度が取れればいいかなと思います。

対象商品:
75207404
2017-05-02
用途:
自動車整備

ドアミラーの根元のねじが締めたかったので買いました。バッチリです。

対象商品:
75207404
2016-04-18
用途:
狭いところのねじを絞め直すことができした
あおぞら回復整体 様 (その他業種)

狭い場所のねじか緩んでしまい、通常のドライバでは、締め直すことができませんでした。
このドライバは、先端を曲げることによって、容易にねじを絞め直すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする