ピックアップツール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75207431 品番201
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!

全長(mm)115 用途精密機器・基板の修理・組み立てに。 トラスコ品番776-8591 寸法(mm)(最大拡がり)22 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75207431
2023-12-15
用途:
模型の組立

初めに届いたものは、プッシュ部分が無い不良品であった。モノタロウさんがすぐに交換して頂き、正常なものが届いた。しっかりとビスを掴むので、狭い所にビスを取り付ける作業も難なくできるようになった。もっと早く購入すればよかった。使い勝手は、星5つ。初め届いたものが不良品であったため製造会社に星1つ。平均で、星3つを付けました。

対象商品:
75207431
2019-02-03
用途:
使っていた古いホウザン製のものが傷んできたので買い替え

1.4mmの皿ネジでもまっすぐ保持できるので細かい作業には必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする