角軸貫通ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75207544 品番 215-P
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)プラスチック 用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。 トラスコ品番778-9661 軸径(Φmm)6 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75207456
2020-04-17
用途:
機械分解作業、コジリ棒として

4.5mm巾のはずがなぜか6mm巾あるので不良品として交換してもらった。が、新しく来た物も6mm巾。返品も面倒なので違う製品を買うことにした。どうしてこんな製品が4.5mmとして流通するのか是非メーカーに確認いただきたい。

対象商品:
75207535
2018-04-02
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

いいですね。硬いネジをこれで叩いてはずしました。
耐久性はこれからです。

対象商品:
75207562
2016-05-05
用途:
車などの整備に

大きすぎました。
#4はとても大きいです。安くても作りはしっかりしているのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする