曜日別特売
215-P 角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207562

215-P 角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207562
215-P 角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207562

角軸貫通ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.4
先端形状プラス
軸長(mm)200
全長(mm)320
内容量1本注文コード75207562品番215-P
参考基準価格(税別)¥1,475販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。

用途
工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
先端形状プラス先端サイズNo.4軸長(mm)200材質(グリップ)プラスチックトラスコ品番779-6854軸径(Φmm)9.5全長(mm)320種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75207456
2020-04-17
用途: 機械分解作業、コジリ棒として

4.5mm巾のはずがなぜか6mm巾あるので不良品として交換してもらった。が、新しく来た物も6mm巾。返品も面倒なので違う製品を買うことにした。どうしてこんな製品が4.5mmとして流通するのか是非メーカーに確認いただきたい。

対象商品 : 75207535
2018-04-02
用途: バイクメンテナンス
サービス業

いいですね。硬いネジをこれで叩いてはずしました。
耐久性はこれからです。

対象商品 : 75207562
2016-05-05
用途: 車などの整備に

大きすぎました。
#4はとても大きいです。安くても作りはしっかりしているのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする