コーゼルツール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75207754 品番 365
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

機械整備、板金作業等いろいろな場面で便利に使えます。各軸の為スパナ、モンキーで廻せます。強力貫通タイプで叩けます。

先端形状マイナス 先端サイズ15mm 材質(グリップ)樹脂(ハード) 用途機械整備・板金作業等に。 仕様カーブ型 トラスコ品番776-8532 質量(g)202 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75207754
2021-02-16
用途:
家電修理、DIYその他思いつく限りなんでも
卸売・小売業

家電修理や、バラシ、機器内部こじ開けで使用してみました。力の掛かり具合剛性感問題無く、細かい部分の作業で絶大な効果、使用感を得られます。
これのもう少し小振りな20cmほどのがあると、こちらの製品と併せて、殆ど場所を選ばず使えて良さそうです。

対象商品:
75207754
2014-03-21
用途:
自動車整備やDIY

カーブしているので手軽にてこに使えるし、頑丈なのでこじったりしても安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする