RM15Q形コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
極数12
定格電流(A)5
定格電圧(V)AC350、DC490
内容量1袋(20個)注文コード75207765品番RM15QPS-12PH(76)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
極数12定格電圧(V)AC350、DC490定格電流(A)5使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60接触抵抗(mΩ)4以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧AC1000V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ15ロック機構速着脱方式コネクタプラグ端子形状材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金内径(Φmm)ソルダーポット:1.1クランプ範囲(mm)6.5~11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする