ハイソフトドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 軸径(Φmm)6.3 注文コード75207781 品番665
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は先端形状・軸径など3種類から選べます 他の種類を見る

全長が短いので限られた箇所での締め付け作業に適しています。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)30 材質(グリップ)樹脂 用途狭い箇所での作業に。 トラスコ品番853-2464 軸径(Φmm)6.3 種類スタビードライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする