サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の スタビードライバー
ハイソフトドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
軸径(Φmm)
5
注文コード
75207797
品番
665
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短いので限られた箇所での締め付け作業に適しています。
先端形状
プラス
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
30
材質(グリップ)
樹脂
用途
狭い箇所での作業に。
トラスコ品番
853-2462
軸径(Φmm)
5
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし