ツイストロック A141

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75207808 品番 A141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
軽量化の為 積載重量に有利です。
構造がシンプルな為 メンテナンスが少ない。
小型化の為 スペースを取りません。
コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。

強度JIS 適合品 質量(kg)7.1 収納寸法(mm)プレート下141 用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
注意
※溶接のアースは、ツイストロックへ直接つなぐと内部のボールプランジャーのバネが破損する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする