サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソフトドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75207815
品番
666
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.6
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
OA機器関連の精密作業等に。
トラスコ品番
853-2368
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
143
質量(g)
29
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
20
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし