ハイソフトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75207824 品番 666
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4×0.6 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 用途OA機器関連の精密作業等に。 トラスコ品番853-2366 軸径(Φmm)4 全長(mm)166 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする