ワゴーロック
ワゴーロックの トラック外装・ボディーパーツ
ワゴーロックの 外装パーツ
ツイストロック K114
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
75207835
品番
K114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
構造がシンプルでメンテナンス部分が少ない。
ハンドルとコーン位置が同じ向きの為 暗所でもハンドルの向きでコーン位置の確認が容易 誤操作事故が減少します。
トッププレート(12mm)で変形しにくい。
強度
JIS 適合品
質量(kg)
6.7
収納寸法(mm)
プレート下114
用途
トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
仕様
ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
注意
※溶接のアースは、ツイストロックへ直接つなぐと内部のボールプランジャーのバネが破損する恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800