サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソフトドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75207842
品番
666
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.7
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
マイナス5.5番ネジの脱着に。
トラスコ品番
853-2468
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
165
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし