曜日別特売
S270 ツイストロック S270 ワゴーロック 75207869

S270 ツイストロック S270 ワゴーロック 75207869
S270 ツイストロック S270 ワゴーロック 75207869

ツイストロック S270

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75207869品番S270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

首下の長さは変更可能です。
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。

用途
トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品質量(kg)5.8仕様グリスニップル内蔵
注意
※特注品対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする