SF ショートラチェット セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208043 品番 No.776
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

20mmの超薄型ヘッド。
ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
L型ハンドルのため倍力作業。
狭いスペースや壁際での作業に最適です。

先端形状プラス 全長(mm)112 質量(g)64.5 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番853-2786 セット内容(+)ビット:#1、#2 種類セット品 頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20 頭部幅(mm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-26
用途:
狭い所のネジ締め

以前から使用していましたが、買い足しました。他にもいろいろと似たような品はありますが、私はこれが一番使い勝手が良かったです。

対象商品:
75208043
2015-11-20
用途:
狭い箇所のネジの取り外し

自動車の内装で狭い箇所のネジの取り外しに利用。
思いの外、便利でした。

対象商品:
05848814
2015-04-28
用途:
機械整備等

狭い隙間に手を入れてする作業が多いので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする