マイスターグリップドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208122 品番 800
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 用途マイナス6番ネジの脱着作業に。 トラスコ品番853-2437 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)280 質量(g)117 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)工業用特殊鋼材 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする