サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
2WAYハイソフトドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75208226
品番
870
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
6
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
112
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
用途
プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。
トラスコ品番
853-2474
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応