光モール
光モールの 内装資材
光モールの カーペット・フロア
光モールの カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミ穴付ジュータン押え
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208255
品番
1278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質/仕上
6063アルミ/アルマイト仕上
厚さ(mm)
1.8
長さ(mm)
1000
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
7
全幅(mm)
36
用途
ジュータンなどのエッジの押えに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応