サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
ハイソフトドライバー・ビットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75208262
品番
887
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端部特殊バネ構造によりマグネット式と違い、鉄粉など入りません。滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!ビットは着脱ワンタッチでホルダーに入れ保管、携帯に便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
全長(mm)
210
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
34
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
220
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
差込角(mm)
6.35
用途
ヘックスローブビットを各種サイズに。
トラスコ品番
853-2475
セット内容
片頭ビット、いじり止めトルクスネジ用:T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。