光モール
光モールの 内装建材
光モールの 補修剤・保護材
ジョイナーエ型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208289
品番
2277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
高さ(mm)
5
溝幅(mm)
3
色
ベージュ
タイプ
エ3
材質
硬質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。