ハイソフトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75208323 品番888
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 用途プラス1番ネジの脱着作業に。 トラスコ品番853-2380 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)165 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。製品改造はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする