ジョイナーコ型

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208334 品番 2368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

長さ(mm)1820 幅(mm)11 高さ(mm)5.2 溝幅(mm)3 ベージュ タイプコ3 材質硬質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359505
2020-04-24
用途:
キッチンパネル貼り付け
製造業

アルミ製を検討しましたが、この樹脂製でも見た目も良く綺麗にでとても見栄えも良いです。

対象商品:
68997958
2019-02-02
用途:
内装工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

思っていたよりも、強度があり、仕上がりにも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40359514
2015-12-18
用途:
暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

外気に面した部分開閉固定窓枠に暖房時に水滴が沢山つき、室内に垂れてくる為、ポリカ中空ボードの端枠として使用して、二重窓を作り前述の固定サッシ窓枠にはめ込み耐湿度対策として効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする