ハイソフトドライバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208341 品番 888
参考基準価格(税別)¥895 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 用途プラス2番ネジの脱着作業に。 トラスコ品番853-2382 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。製品改造はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75208332
2023-01-27
用途:
バイクのメンテナンス、他
その他業種

握りやすく使いやすい上、貫通で使っていてもアタマが潰れにくいように思います。手持ちのプラスドライバーは全部これで揃えています。

対象商品:
75208332
2022-03-19
用途:
サイン工事
インテリア和 様

リピーターです 使い勝手がよく握りやすく力が入りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする