光モール
光モールの 内装建材
光モールの 補修剤・保護材
カブセ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208395
品番
2372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
色
ベージュ
長さ(mm)
1820
高さ(mm)
11
溝幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応