外角

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208404 品番 2262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

長さ(mm)1000 幅(mm)19 厚さ(mm)3 高さ(mm)19 ライトウッド 仕上木目柄シート貼り 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
内装壁の補修
有限会社 アズテック 様

「そり」が有って接着材が固まるまでテーピングが必要でした
もう少し柔らかい方が壁に馴染んで良いのかもしれませんがまあまあの仕上がりです

対象商品:
68997793
2024-11-07
用途:
壁紙の出隅保護に
エバーグリーン一級建築士事務所 様 (サービス業)

築年数が古い建物の、柱型出隅の壁紙に傷や汚れがあり
見た目も悪くなったのでこれを設置しました。
壁紙の色にあわせて白を購入。
表面にうっすらと木目模様が入っており、安っぽくありません。
ちょっと値ははりましたが、良い雰囲気になり満足な仕上がりです。
両面テープは別途必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
40359024
2022-04-28
用途:
ベニヤ壁面の直角つなぎ目に使用
サービス業

扱いやすく、サイズも手頃でモールカッターで簡単に加工出来良い仕上がりになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
68997793
2021-09-08
用途:
クロスのコーナー用に・ 壁紙の保護。
サンヨーホームズ株式会社 様 (建設業・工事業)

貼りやすくていいです。
よく使わせて貰ってます。
またよろしくお願いします。

対象商品:
40359444
2021-11-29
用途:
見切り
建設業・工事業

配送料高すぎだと思います。びっくりしました。もう買いません。

3人が参考にしています
対象商品:
40359593
2020-03-17
用途:
台所システムキッチンのドア板

切断が容易に出来るので簡単にドア小口に取り付けられる

1人が参考にしています
対象商品:
40359444
2018-09-25
用途:
壁紙クロスの角に使用
製造業

幅が5mmくらいのものを探していましたがこのサイズしかなく注文。来たものを角に張り付けてみました。若干違和感ありますが、想定内でまずまずの商品だと思います。

対象商品:
68997793
2018-11-30
用途:
壁紙コーナー部に使用

コーナーの壁紙破損を防げるので良い。もっと多くの模様があると良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする