光モール
光モールの 内装資材
光モールの 壁紙・シート
光モールの 壁紙押さえ材
平押えライトウッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75208483
品番
2267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応