サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
精密用ラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75208515
品番
1000
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
110
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。
トラスコ品番
776-8524
セット内容
(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応