ナイスグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75208576 品番2050
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 トラスコ品番853-2761 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75208576
2021-06-02
用途:
使いやすいです
サービス業

手持ちのドライバーのラチェットが壊れてしまったのでこちらを購入しました。
ドリルドライバー用のビットも使えるので満足です。

対象商品:
75208576
2020-04-25
用途:
家庭での分解作業
その他業種

作業する分には問題なく使いやすいと思うが、ビットの交換がしにくいのでもう少し容易に交換できればよかったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする