サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の スパナ/レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角棒レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角棒レンチL型
六角キーレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208646
品番
3200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
用途
工場関連・車両整備などに。
トラスコ品番
853-3379
全長(mm)
65
質量(g)
4
首下長(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応