六角キーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208655 品番 3200
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 タイプショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 用途工場関連・車両整備などに。 トラスコ品番853-3380 全長(mm)71 質量(g)6 首下長(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする