サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の スパナ/レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角棒レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角棒レンチL型
六角キーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208664
品番
3200
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
用途
工場関連・車両整備などに。
全長(mm)
79
質量(g)
12
首下長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応